Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 920/800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 920/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 920/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 920/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 920/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 920/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 920/800mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675582
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966863
EAN/GTIN:
     4317784966863
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
800
Durchmesser:
20
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
920
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, betonbohrer 20 mm, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider20, x, 920/800mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,17*
€ 73,16*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 73,48*
€ 5,95*
ab € 84,42*
€ 105,74*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,79*
€ 107,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.