Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider28 x 570/450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider28 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider28 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider28 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider28 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider28 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider28 x 570/450mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675594
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966986
EAN/GTIN:
     4317784966986
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
570
Arbeitslänge:
450
Durchmesser:
28
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider28, x, 570/450mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,42*
€ 87,56*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 87,81*
€ 5,95*
ab € 70,69*
€ 88,71*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 93,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.