Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider35 x 670/550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider35 x 670/550mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider35 x 670/550mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider35 x 670/550mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider35 x 670/550mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider35 x 670/550mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider35 x 670/550mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675604
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967082
EAN/GTIN:
     4317784967082
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
670
Arbeitslänge:
550
Durchmesser:
35
Weitere Suchbegriffe: sds - max hammerbohrer 35 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider35, x, 670/550mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,93*
€ 118,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 118,04*
€ 151,58*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 152,58*
€ 5,95*
ab € 141,14*
€ 173,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.