Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider38 x 370/250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider38 x 370/250mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider38 x 370/250mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider38 x 370/250mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider38 x 370/250mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider38 x 370/250mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider38 x 370/250mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675605
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967099
EAN/GTIN:
     4317784967099
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
250
Durchmesser:
38
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
370
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider38, x, 370/250mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,50*
€ 97,41*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 78,18*
€ 97,87*
€ 5,95*
ab € 115,67*
€ 142,14*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 112,74*
€ 142,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.