Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider40 x 920/800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider40 x 920/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider40 x 920/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider40 x 920/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider40 x 920/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider40 x 920/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider40 x 920/800mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675611
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967143
EAN/GTIN:
     4317784967143
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
800
Durchmesser:
40
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
920
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, steinbohrer 40mm, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider40, x, 920/800mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 137,99*
€ 169,80*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 139,38*
€ 171,17*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 202,09*
€ 247,13*
€ 5,95*
ab € 208,82*
€ 251,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.