Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Stiftleuchte 120 + 80 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Stiftleuchte 120 + 80 Lumen
Forum Stiftleuchte 120 + 80 Lumen
Forum Stiftleuchte 120 + 80 Lumen
Forum Stiftleuchte 120 + 80 Lumen
Forum Stiftleuchte 120 + 80 Lumen
Forum Stiftleuchte 120 + 80 Lumen
Forum Stiftleuchte 120 + 80 Lumen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675653
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784951845
EAN/GTIN:
     4317784951845
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte
Akku-LED-Stiftleuchte

• Haupt-/Punktlicht fest verbaute SMD-LED
• Gummiertes ABS-Kunststoffgehäuse mit magnetischem Clip
• Schutzart IP20, Einsatz im Innenbereich
• Betrieb über fest verbauten Li-Ion-Akku 3,7 V/750 mAh

Lieferung: Inklusive USB-Ladekabel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Brenndauer:
3,5 + 4,5 h
Leuchtkraft:
120 + 80 lm
Weitere Suchbegriffe: stiftlampe forum, cliplampe, Forum, 120, +, 80, Lumen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.