Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kompaktleuchte mit Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kompaktleuchte mit Gelenk
Forum Kompaktleuchte mit Gelenk
Forum Kompaktleuchte mit Gelenk
Forum Kompaktleuchte mit Gelenk
Forum Kompaktleuchte mit Gelenk
Forum Kompaktleuchte mit Gelenk
Forum Kompaktleuchte mit Gelenk
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675654
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784951883
EAN/GTIN:
     4317784951883
Suchbegriffe:
Forum
Kompaktleuchte
mit
Gelenk
Akku-LED-Arbeitsklappleuchte

• Hauptlicht fest verbaute COB-LED
• Punktlicht fest verbaute SMD-LED
• Leuchtstärke stufenlos (100–10 %) einstellbar
• Gummiertes ABS-Kunststoffgehäuse
• Magnetfuß und ausklappbarer Haken zur Befestigung
• Kopf stufenlos schwenkbar
• Schutzart IP54, Einsatz im Innen- und Außenbereich
• Betrieb über fest verbauten Li-Ion-Akku 3,7V/2600 mAh

Lieferung: Inklusive USB-Kabel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Höhe:
67
Länge:
400
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Brenndauer:
225 h
Leuchtkraft:
70060 + 120 lm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
386
€ 4,95*
ab € 34,57*
€ 46,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,39*
€ 46,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.