Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. M white/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. M white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. M white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. M white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. M white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. M white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. M white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. M white/navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678483
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8029-M-whny
EAN/GTIN:
     4060539271698
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029

Ausführung:
  • Feine Piqué-Qualität aus 100% gekämmter, ringesponnener BIO-Baumwolle 
  • Gestrickter Polokragen, Armbündchen, Brusttasche, Knöpfe
  • Knopfleiste innen in Kontrastfarbe 
  • Seitenschlitze 
  • 8029: taillierter Schnitt, 5 Knöpfe 
  • 8030: 3 Knöpfe 
  • Tear off! ® - Label
Material:
100% Baumwolle, 180 g/m²

Waschanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Nicht bleichen
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C
Nicht trocknerreinigen
Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
M
Farbe:
white/navy
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
180 g/m²
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, James, &, Nicholson, Poloshirt, Maritim, Damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.