Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. XS white/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. XS white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. XS white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. XS white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. XS white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. XS white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. XS white/navy
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029 Gr. XS white/navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678495
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8029-XS-whny
EAN/GTIN:
     4060539271636
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt Maritim Damen 8029

Ausführung:
  • Feine Piqué-Qualität aus 100% gekämmter, ringesponnener BIO-Baumwolle 
  • Gestrickter Polokragen, Armbündchen, Brusttasche, Knöpfe
  • Knopfleiste innen in Kontrastfarbe 
  • Seitenschlitze 
  • 8029: taillierter Schnitt, 5 Knöpfe 
  • 8030: 3 Knöpfe 
  • Tear off! ® - Label
Material:
100% Baumwolle, 180 g/m²

Waschanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Nicht bleichen
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C
Nicht trocknerreinigen
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
180 g/m²
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XS
Farbe:
white/navy
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.