| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1678502 Herst.-Nr.: 8030-3XL-rdwh EAN/GTIN: 4060539272329 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030
Ausführung: - Feine Piqué-Qualität aus 100% gekämmter, ringesponnener BIO-Baumwolle
- Gestrickter Polokragen, Armbündchen, Brusttasche, Knöpfe
- Knopfleiste innen in Kontrastfarbe
- Seitenschlitze
- 8029: taillierter Schnitt, 5 Knöpfe
- 8030: 3 Knöpfe
- Tear off! ® - Label
Material:
100% Baumwolle, 180 g/m²
Waschanleitung: Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang Nicht bleichen Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C Nicht trocknerreinigen Weitere Informationen: | | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | 3XL | Farbe: | red/white | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 180 g/m² | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurzarm | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, James, &, Nicholson, Poloshirt, Maritim, Herren |
| | |
| |