Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. L red/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. L red/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. L red/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. L red/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. L red/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. L red/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. L red/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. L red/white
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678506
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8030-L-rdwh
EAN/GTIN:
     4060539272237
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030

Ausführung:
  • Feine Piqué-Qualität aus 100% gekämmter, ringesponnener BIO-Baumwolle 
  • Gestrickter Polokragen, Armbündchen, Brusttasche, Knöpfe
  • Knopfleiste innen in Kontrastfarbe 
  • Seitenschlitze 
  • 8029: taillierter Schnitt, 5 Knöpfe 
  • 8030: 3 Knöpfe 
  • Tear off! ® - Label
Material:
100% Baumwolle, 180 g/m²

Waschanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Nicht bleichen
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C
Nicht trocknerreinigen
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
180 g/m²
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
red/white
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt l, herren poloshirt, herren-poloshirt rot, James, &, Nicholson, Poloshirt, Maritim, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.