Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. 2XL atlantic/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. 2XL atlantic/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. 2XL atlantic/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. 2XL atlantic/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. 2XL atlantic/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. 2XL atlantic/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. 2XL atlantic/white
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030 Gr. 2XL atlantic/white
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678520
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8030-XXL-atwh
EAN/GTIN:
     4060539271933
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Maritim Herren 8030

Ausführung:
  • Feine Piqué-Qualität aus 100% gekämmter, ringesponnener BIO-Baumwolle 
  • Gestrickter Polokragen, Armbündchen, Brusttasche, Knöpfe
  • Knopfleiste innen in Kontrastfarbe 
  • Seitenschlitze 
  • 8029: taillierter Schnitt, 5 Knöpfe 
  • 8030: 3 Knöpfe 
  • Tear off! ® - Label
Material:
100% Baumwolle, 180 g/m²

Waschanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Nicht bleichen
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C
Nicht trocknerreinigen
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
180 g/m²
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
2XL
Farbe:
atlantic/white
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xxl dunkelblau, herren poloshirt, herren-poloshirts xxl, James, &, Nicholson, Poloshirt, Maritim, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.