Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson kurze Bio Sneaker Socke 8031 Gr. 45-47 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson kurze Bio Sneaker Socke 8031 Gr. 45-47 schwarz
James & Nicholson kurze Bio Sneaker Socke 8031 Gr. 45-47 schwarz
James & Nicholson kurze Bio Sneaker Socke 8031 Gr. 45-47 schwarz
James & Nicholson kurze Bio Sneaker Socke 8031 Gr. 45-47 schwarz
James & Nicholson kurze Bio Sneaker Socke 8031 Gr. 45-47 schwarz
James & Nicholson kurze Bio Sneaker Socke 8031 Gr. 45-47 schwarz
James & Nicholson kurze Bio Sneaker Socke 8031 Gr. 45-47 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678534
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8031-45-47-bl
EAN/GTIN:
     4060539218563
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Produktbeschreibung:
Die kurze Bio-Socke ist der perfekte Begleiter für warme Tage oder für sportliche Aktivitäten. Dieses Modell, hergestellt aus 100% biologisch angebauter Baumwolle, bietet den gleichen unglaublichen Komfort und die gleiche Sanftheit wie sein längerer Gegenpart, die James & Nicholson klassische Bio-Socke.
Die flache Zehennaht und der weiche, gerippte Bund sorgen für zusätzlichen Komfort, während die verbesserte Atmungsaktivität durch das natürliche Material hilft, Ihre Füße trocken und komfortabel zu halten, egal wie aktiv Ihr Tag auch sein mag.
Die kurzen Bio-Socken sind auch in den 3 Farben, schwarz, weiß und navy erhältlich, um sich nahtlos in Ihre Garderobe und Ihren Stil einfügen zu können. Darüber hinaus sind sie maschinenwaschbar und behalten ihre Farbe, Form und Weichheit auch nach mehrmaligem Waschen.
Mit ihrer nachhaltigen Produktion und der Verwendung von Bio-Baumwolle sind diese Socken eine tolle Wahl für den umweltbewussten Verbraucher, der nicht bereit ist, Abstriche beim Komfort oder Stil zu machen. Jedes Paar wird sorgfältig verarbeitet, um Ihnen eine Socke zu bieten, die genauso gut für Ihre Füße wie für die Umwelt ist.

Produktdetails:
  • Sicherer Halt durch elastisches Bündchen mit Lycra®
  • hoher Komfort durch flache Zehennaht und verstärkte Spitze und Ferse
  • durch 100% Biobaumwolle nachhaltig und hautfreundlich zugleich 
  • in 3 Farben erhältlich
  • in den Größen 35-38 bis 45-47 erhältlich 
  • unisex
  • bei  40°C waschbar
Material:
75% Baumwolle, 23% Polyamid, 2% Elasthan

Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C,
Nicht bleichen,
Nicht bügeln,
Trocknen im Tumbler möglich bei niedriger Temperatur, 60°C,
Nicht trockenreinigen

Weitere Informationen:
Material:
75% Baumwolle / 23% Polyamid / 2% Elasthan
Form:
kurz
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
45-47
Pflegeanleitung:
waschbar bis 40°C / nicht bügeln / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur / nicht bleichen / nicht trockenreinigen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Accessoires
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.