Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson sportliche Winterjacke mit Kapuze JN1133 Gr. L royal/anthrazit-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson sportliche Winterjacke mit Kapuze JN1133 Gr. L royal/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke mit Kapuze JN1133 Gr. L royal/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke mit Kapuze JN1133 Gr. L royal/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke mit Kapuze JN1133 Gr. L royal/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke mit Kapuze JN1133 Gr. L royal/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke mit Kapuze JN1133 Gr. L royal/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke mit Kapuze JN1133 Gr. L royal/anthrazit-melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678580
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901945303
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Winter-Arbeitsjacke
James & Nicholson sportliche Winterjacke mit Kapuze JN1133

Ausführung:
  • Wattierte Jacke im Materialmix mit modischer Steppung und Teilungsnähten
  • Winddichtes und wasserabweisendes Gewebe (1.500 mm Wassersäule)
  • Stehkragen, Kapuze mit Weitenregulierung
  • Durchgehende Windschutzblende
  • Elastische, innenliegende Armbündchen
  • Seitliche Taschen mit Reißverschluss, eine Innentasche
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • JN1133: taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Saison:
Winter
Wassersäule:
1.500 mm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
royal/anthrazit-melange
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.