Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson leichte, wattierte Damensteppweste JN1135 Gr. 2XL navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson leichte, wattierte Damensteppweste JN1135 Gr. 2XL navy
James & Nicholson leichte, wattierte Damensteppweste JN1135 Gr. 2XL navy
James & Nicholson leichte, wattierte Damensteppweste JN1135 Gr. 2XL navy
James & Nicholson leichte, wattierte Damensteppweste JN1135 Gr. 2XL navy
James & Nicholson leichte, wattierte Damensteppweste JN1135 Gr. 2XL navy
James & Nicholson leichte, wattierte Damensteppweste JN1135 Gr. 2XL navy
James & Nicholson leichte, wattierte Damensteppweste JN1135 Gr. 2XL navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678624
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901946867
Suchbegriffe:
Steppweste
James & Nicholson leichte, wattierte Damensteppweste JN1135

Ausführung:
  • Wind- und wasserabweisendes Gewebe aus Polyamid
  • Stehkragen, unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Armabschluss
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • JN1135: taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyamid
Futterstoff: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
2XL
Farbe:
navy
Material:
100% Polyamid
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, leichte,, wattierte, Damensteppweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.