Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson leichte, klassische Daunenjacke JN1139 Gr. XL silber-melange/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson leichte, klassische Daunenjacke JN1139 Gr. XL silber-melange/graphit
James & Nicholson leichte, klassische Daunenjacke JN1139 Gr. XL silber-melange/graphit
James & Nicholson leichte, klassische Daunenjacke JN1139 Gr. XL silber-melange/graphit
James & Nicholson leichte, klassische Daunenjacke JN1139 Gr. XL silber-melange/graphit
James & Nicholson leichte, klassische Daunenjacke JN1139 Gr. XL silber-melange/graphit
James & Nicholson leichte, klassische Daunenjacke JN1139 Gr. XL silber-melange/graphit
James & Nicholson leichte, klassische Daunenjacke JN1139 Gr. XL silber-melange/graphit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678711
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901954404
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
James & Nicholson leichte, klassische Daunenjacke JN1139

Ausführung:
  • Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
  • Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
  • Kontrastfarbige Einfassung am Ärmel und am Saum
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • JN1139: taillierter Schnitt

Material:
Oberstoff: 100% Polyamid
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 90% Daunen, 10% Federn

silber-melange/graphit: 69% Polyamid / 31 % Polyester
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XL
Farbe:
silber-melange/graphit
Material:
69% Polyamid / 31% Polyester
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, James, &, Nicholson, leichte,, klassische, Daunenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.