Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. 5XL orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. 5XL orange/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. 5XL orange/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. 5XL orange/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. 5XL orange/marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678922
Hersteller:
     Vizwell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157049889
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
5in1, Orange/Marine, Gr. 5XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
3.000 mm
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Vizwell
Größe:
5XL
Material:
100% Polyester
Gewicht:
180 g/m²
Form:
langarm
Farbe:
orange/marine
Ausführung:
Warnschutzparka
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke, Vizwell, Warnschutz, Parka, 5, in, 1,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.