Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. 5XL dark-green/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. 5XL dark-green/black
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. 5XL dark-green/black
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. 5XL dark-green/black
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. 5XL dark-green/black
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. 5XL dark-green/black
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. 5XL dark-green/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678938
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901960016
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
  • Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Abnehmbare, regulierbare Kapuze
  • Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
  • Innenliegende wärmende Armbündchen
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) am Arm und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Besatz: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
2.000 mm
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
5XL
Farbe:
dark-green/black
Material:
100% Polyester
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Professionelle, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.