Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/green
Artikel-Nr.:
     5417B-p1679107
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539127032
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147

Ausführung:
  • Angenehmes, weiches 2 Lagen Softshellmaterial
  • Fleece-Innenseite in Kontrastfarbe
  • Durchgehend hinterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • Stehkragen
  • 2 seitliche Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • JN1147: leicht tailliert
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XL
Farbe:
dark-melange/green
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, damen jacke grün, damen jacke, James, &, Nicholson, Damen, JN1147
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.