Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/royal
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/royal
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/royal
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/royal
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/royal
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/royal
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XL dark-melange/royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p1679109
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539127391
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147

Ausführung:
  • Angenehmes, weiches 2 Lagen Softshellmaterial
  • Fleece-Innenseite in Kontrastfarbe
  • Durchgehend hinterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • Stehkragen
  • 2 seitliche Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • JN1147: leicht tailliert
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XL
Farbe:
dark-melange/royal
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, damen jacke blau, damen jacke, James, &, Nicholson, Damen, JN1147
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.