Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson wattierte Damen Businessjacke JN1157 Gr. XS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson wattierte Damen Businessjacke JN1157 Gr. XS schwarz
James & Nicholson wattierte Damen Businessjacke JN1157 Gr. XS schwarz
James & Nicholson wattierte Damen Businessjacke JN1157 Gr. XS schwarz
James & Nicholson wattierte Damen Businessjacke JN1157 Gr. XS schwarz
James & Nicholson wattierte Damen Businessjacke JN1157 Gr. XS schwarz
James & Nicholson wattierte Damen Businessjacke JN1157 Gr. XS schwarz
James & Nicholson wattierte Damen Businessjacke JN1157 Gr. XS schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1679229
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539399057
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Regenjacke
Regenparka
James & Nicholson wattierte Damen Businessjacke JN1157

Wattierte Jacke in cleaner Optik für Business und Freizeit

Ausführung:
  • Glatte Außenseite, gesteppte Innenseite mit DuPont™ Sorona® Wattierung (nachwachsender, pflanzlicher Rohstoff)
  • Wind- und wasserdichtes Material (5.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (1.500 g/m²/24h)
  • Stehkragen
  • Regulierbare, abnehmbare Kapuze
  • Durchgehend unterlegter Frontreißverschluss
  • 2 Fronttaschen, 2 aufgesetzte Brusttaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss
  • Elastische, innenliegende Armbündchen
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • Reißverschlüsse: YKK
  • JN1157: innenliegende, elastische Kordel zur Taillenregulierung
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.