Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson wattierte Herren Businessjacke JN1158 Gr. M graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson wattierte Herren Businessjacke JN1158 Gr. M graphit
James & Nicholson wattierte Herren Businessjacke JN1158 Gr. M graphit
James & Nicholson wattierte Herren Businessjacke JN1158 Gr. M graphit
James & Nicholson wattierte Herren Businessjacke JN1158 Gr. M graphit
James & Nicholson wattierte Herren Businessjacke JN1158 Gr. M graphit
James & Nicholson wattierte Herren Businessjacke JN1158 Gr. M graphit
James & Nicholson wattierte Herren Businessjacke JN1158 Gr. M graphit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1679247
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539400166
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
James & Nicholson wattierte Herren Businessjacke JN1158

Wattierte Jacke in cleaner Optik für Business und Freizeit

Ausführung:
  • Glatte Außenseite, gesteppte Innenseite mit DuPont™Sorona® Wattierung (nachwachsender, pflanzlicher Rohstoff)
  • Wind- und wasserdichtes Material (5.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (1.500 g/m²/24h)
  • Stehkragen
  • Regulierbare, abnehmbare Kapuze
  • Durchgehend unterlegter Frontreißverschluss
  • 2 Fronttaschen, 2 aufgesetzte Brusttaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss
  • Elastische, innenliegende Armbündchen
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • Reißverschlüsse: YKK
  • JN1157: innenliegende, elastische Kordel zur Taillenregulierung
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit
Material:
100% Polyester
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
M
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.