| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1679315 Herst.-Nr.: 5319-1800-10 EAN/GTIN: 4035386062942 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GREIFF Damen Kochhose RF Cuisine Basic 5319
Ausführung:
Modell: 5319-1850-018 und Modell: 5319-1850-010 RF Cuisine Basic- Material: 100% Baumwolle / 200 g/m³
- Damen-Hose "Five-Pocket"
- Regular Fit
- Gummibund hinten
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
- Trocknen im Tumbler mir geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittler Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Ausführung:
Modell: 5319-8000-010 - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle / 210 g/m³
- Damen-Hose "Five-Pocket"
- Regular Fit
- Gummibund hinten
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- nicht bleichen
- Trocknen im Tumbler mir geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittler Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 40 | Farbe: | schwarz/weiß | Material: | 100% Baumwolle | Muster: | gestreift | Hersteller-Nr.: | 1800-10 | Waschanleitung: | 95°C Normalwaschgang | Internetfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Bäckerhose, Kochhose, arbeitshose 40 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 40, GREIFF, Damen, RF, Cuisine, Basic |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 28,34* | € 38,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,28* | € 44,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|