Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809 Gr. 4XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809 Gr. 4XL rot
James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809 Gr. 4XL rot
James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809 Gr. 4XL rot
James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809 Gr. 4XL rot
James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809 Gr. 4XL rot
James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809 Gr. 4XL rot
James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809 Gr. 4XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1679371
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539385203
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809

Funktionelle Jacke mit Stehkragen und Kängurutasche

Ausführung:
  • Angenehmes 2 Lagen Material, Außenseite Baumwoll-Single-Jersey, Innenseite Fleece
  • Reflektierender Frontreißverschluss (ohne Schutzfunktion/keine PSA)
  • Kängurutasche mit verdeckten Reißverschlüssen
  • Elastische Bündchen an Arm- und Bundabschluss
  • Reißverschlüsse: YKK
  • JN1809: leicht tailliert
Material:
55% Polyester, 45% Baumwolle, 380 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
4XL
Farbe:
rot
Material:
55% Polyester / 45% Baumwolle
Gewicht:
380 g/m²
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.