| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1679378 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539385869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1810
Funktionelle Jacke mit Stehkragen und Kängurutasche
Ausführung: - Angenehmes 2 Lagen Material, Außenseite Baumwoll-Single-Jersey, Innenseite Fleece
- Reflektierender Frontreißverschluss (ohne Schutzfunktion/keine PSA)
- Kängurutasche mit verdeckten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen an Arm- und Bundabschluss
- Reißverschlüsse: YKK
- JN1809: leicht tailliert
Material:
55% Polyester, 45% Baumwolle, 380 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 55% Polyester / 45% Baumwolle | Gewicht: | 380 g/m² | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | 3XL | Farbe: | braun | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, James, &, Nicholson, Herren, JN1810 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 36,34* | € 48,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,62* | € 55,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|