| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1679476 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539386323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1810
Funktionelle Jacke mit Stehkragen und Kängurutasche
Ausführung: - Angenehmes 2 Lagen Material, Außenseite Baumwoll-Single-Jersey, Innenseite Fleece
- Reflektierender Frontreißverschluss (ohne Schutzfunktion/keine PSA)
- Kängurutasche mit verdeckten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen an Arm- und Bundabschluss
- Reißverschlüsse: YKK
- JN1809: leicht tailliert
Material:
55% Polyester, 45% Baumwolle, 380 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | 6XL | Farbe: | dark-green | Material: | 55% Polyester / 45% Baumwolle | Gewicht: | 380 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, herren fleecejacke 6xl, herren jacke, herrenjacke grün, James, &, Nicholson, Herren, JN1810 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |