Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Safe
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680601
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     689550171
EAN/GTIN:
     4006793002395
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Er ist der rollende Safe für wertvolles Werkzeug: Im CLASSIC King Size Roll neo Safe von PARAT sorgen individuell einstellbare Zahlenschlösser für besten Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Ausgestattet mit Doppel-Aluminiumrahmen und widerstandsfähiger X-ABS Außenschale bietet der Rollen-Werkzeugkoffer Platz für bis zu 50 Werkzeuge, die in hochwertig vernähten Einsteckfächern verwahrt werden können.

In der neuesten Version steht dem Anwender außerdem eine mit 88 mm noch tiefere Bodenschale zur Verfügung – für mehr Platz und größere Werkzeuge.

Besonders praxisgerecht ist außerdem der neue Bodenplattenaufsteller: Er erlaubt jederzeit Zugriff auf die in der Bodenschale gelagerten Werkzeuge, während man zugleich die in den Fächern der Abdeckplatte untergebrachten Utensilien erreicht.

Außerdem an Bord des zahlenschlossgesicherten Multitalents: eine neue Halterung für Wasserwagen, Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen sowie ein Dokumentenfach im Kofferdeckel.

Den komfortablen Transport des mit bis zu 30 Kilogramm belastbaren Trolley-Koffers (Leergewicht 8 Kilogramm) gewährleisten der 4-fach-Teleskopauszug sowie die nun noch größer dimensionierten Leichtlaufrollen, die vor allem auf unebenen Flächen punkten.

On top integriert der CLASSIC KingSize Roll neo Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierung.

Lieferumfang:
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen
- 2 Zahlenschlösser

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Trageriemen nachrüstbar:
Nein
Trageriemen:
Nein
rollbar:
Nein
flugtauglich:
Ja
Hersteller:
PARAT
Volumen:
36
Höhe:
460 mm
Gewicht:
8 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 233,55*
€ 267,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,15*
€ 267,28*
Frei Haus
ab € 253,75*
€ 288,00*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 254,57*
€ 288,00*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,35*
€ 293,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,89*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,11*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,47*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,34*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,80*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,25*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,69*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,25*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.