Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Damen JN773 Gr. XL royal-melange/red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Damen JN773 Gr. XL royal-melange/red
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Damen JN773 Gr. XL royal-melange/red
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Damen JN773 Gr. XL royal-melange/red
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Damen JN773 Gr. XL royal-melange/red
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Damen JN773 Gr. XL royal-melange/red
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Damen JN773 Gr. XL royal-melange/red
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Damen JN773 Gr. XL royal-melange/red
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680660
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901944733
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Cardigan
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Damen JN773

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melange-Optik
  • Außenseite Strick-Optik, Innenseite flauschig weich angeraut
  • Figurbetonende Teilungsnähte
  • Seitliche Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche
  • Kontrastfarbige Einfassung an Saum und Armausschnitt
Material:
  • Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XL
Farbe:
royal-melange/red
Material:
100% Polyester
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Strick-Jacke, Strickjacke, strickjacke xl, damen weste, James, &, Nicholson, Strickfleece, Weste, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.