Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. 2XL royal-melange/red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. 2XL royal-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. 2XL royal-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. 2XL royal-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. 2XL royal-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. 2XL royal-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. 2XL royal-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. 2XL royal-melange/red
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680686
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901943989
Suchbegriffe:
Herrenweste
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Herren JN774

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melange-Optik
  • Außenseite Strick-Optik, Innenseite flauschig weich angeraut
  • Figurbetonende Teilungsnähte
  • Seitliche Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche
  • Kontrastfarbige Einfassung an Saum und Armausschnitt
Material:
  • Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
2XL
Farbe:
royal-melange/red
Material:
100% Polyester
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Herren, Strickfleece, Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.