Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1680770 Herst.-Nr.: 06014A4100 EAN/GTIN: 4059952559506 |
| |
|
| | |
| Bosch Radio GPB 18V-5 SCDas GPB 18V-5 SC Professional ist die robuste Musikquelle für starken Sound auf rauen Baustellen. Dieses robuste Radio ist mit DAB+, Bluetooth, FM und AUX kompatibel und liefert immer den richtigen Sound für angenehmes Arbeiten. Die perfekte Wahl zum Tonangeben bei rauen Arbeitsbedingungen: Das GPB 18V-5 SC Professional verfügt über einen schützenden Überrollkäfig und wurde für den Einsatz bei rauen Arbeitsbedingungen konzipiert. Kristallklar und kraftvoll zugleich: Der beeindruckende Klang dieses Radios kommt aus vier Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt und einem integriertem Subwoofer (20 W) für eine starke Basswiedergabe. Dieses Gerät eignet sich besonders für digitalen Radioempfang und das Abspielen von Musik über Smartphones. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus kompatibel. Das GPB 18V-5 SC Professional kann mit einem 18-Volt-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und verfügt zusätzlich über zwei Ausgänge zur Stromversorgung von Werkzeugen sowie USB-Anschluss für eine Schnellaufladung mit bis zu 2,1 A. Im Lieferumfang enthalten:- Karton
- 1 x Aux-Kabel
- 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen: | | Breite: | 365 | Länge: | 380 | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | DAB+: | Ja | Gewicht ohne Akkupack: | 8,8 kg | Grundpreis: | Nein | Akkuspannung: | 18 | Hersteller: | Bosch | Ausstattung: | Solo Version | Höhe: | 363 | Typ: | GPB 18V-5 SC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,46* | € 253,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,89* | € 253,99* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 227,17* | € 254,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 230,16* | € 258,09* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,45* | € 263,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|