Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1680773 Herst.-Nr.: 06014A4000 EAN/GTIN: 4059952559452 |
| |
|
| | |
| Bosch Radio GPB 18V-5 CDas GPB 18V-5 C Professional ist das robuste Radio für vollen Sound und Musik auf jeder Baustelle. Es ist mit zahlreichen Quellen wie Bluetooth, FM und AUX kompatibel und bietet die erforderliche Flexibilität, um jede Baustelle mit Rocksongs, Beats und mehr zu versorgen. Äußerst robust: Das GPB 18V-5 C Professional verfügt über einen schützenden Überrollkäfig und wurde für den Einsatz bei rauen Baustellenbedingungen konzipiert. Dynamisch und kraftvoll zugleich: Der beeindruckende Klang dieses Radios kommt aus vier Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt und einem integriertem Subwoofer (20 W) für eine starke Basswiedergabe. Dieses Gerät ist ideal zum Abspielen von Radioprogrammen oder Musik über Bluetooth geeignet. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus kompatibel. Das GPB 18V-5 C Professional kann mit einem 18-Volt-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und verfügt zusätzlich über zwei Ausgänge zur Stromversorgung von Werkzeugen sowie USB-Anschluss für eine Schnellaufladung mit bis zu 2,1 A.
Im Lieferumfang enthalten: - Karton
- 1x Aux-Kabel
- 2x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen: | | Breite: | 365 | Länge: | 375 | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Gewicht ohne Akkupack: | 8,8 kg | Grundpreis: | Nein | Akkuspannung: | 18 | Hersteller: | Bosch | Ausstattung: | Solo Version | Höhe: | 360 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 181,82* | € 207,82* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,77* | € 231,01* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 202,21* | € 231,66* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 204,11* | € 231,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 206,47* | € 234,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|