Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Funktions-Shirt Damen JN495 Gr. 2XL bright-yellow/bright-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Funktions-Shirt Damen JN495 Gr. 2XL bright-yellow/bright-blue
James & Nicholson Funktions-Shirt Damen JN495 Gr. 2XL bright-yellow/bright-blue
James & Nicholson Funktions-Shirt Damen JN495 Gr. 2XL bright-yellow/bright-blue
James & Nicholson Funktions-Shirt Damen JN495 Gr. 2XL bright-yellow/bright-blue
James & Nicholson Funktions-Shirt Damen JN495 Gr. 2XL bright-yellow/bright-blue
James & Nicholson Funktions-Shirt Damen JN495 Gr. 2XL bright-yellow/bright-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681038
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901891136
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
funktionsshirt xxl
funktions shirt
James & Nicholson Funktions-Shirt Damen JN495

Ausführung:
  • Funktions-Shirt für Fitness und Sport
  • Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
  • Schnell trocknend, leicht und komfortabel
  • Raglanärmel, Rundhalsausschnitt
  • Kontrastfarbige Flatlocknähte im Vorder- und Rückenteil
  • JN495: leicht tailliert
Material:
Oberstoff: 100% Polyester, 130 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Gewicht:
130 g/m²
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht trockenreinigen
Internetfarbe:
gelb
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen
Pflegetext Bügeln:
Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
2XL
Farbe:
bright-yellow/bright-blue
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: funktionsshirt gelb, James, &, Nicholson, Funktions-Shirt, Damen, JN495
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.