Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel GTX 565 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 565 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 565 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 565 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 565 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 565 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681265
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692196619
EAN/GTIN:
     4043692196619
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 565 XP S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S3 CI SRC
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • ESD-Ausstattung
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • Grobstollenprofil
  • in W10, W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Material:
Waterproof-Glattleder

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
47
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel atlas s3 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas, GTX, 565, XP, S3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,35*
€ 108,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 108,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 109,56*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 90,09*
€ 109,83*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 91,43*
€ 114,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,83*
€ 130,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,10*
€ 126,26
pro Paar
ab 4 Paar
€ 105,77*
€ 125,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,91*
€ 118,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,38*
€ 114,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,09*
€ 107,21
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 90,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.