Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 4XL carbon/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 4XL carbon/black
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 4XL carbon/black
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 4XL carbon/black
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 4XL carbon/black
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 4XL carbon/black
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 4XL carbon/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681408
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901960948
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
softshellweste grau
softshell weste
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
  • Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/ keine PSA) am Vorder- und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • warmes Innenfutter
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Besatz: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Wassersäule:
2.000 mm
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
4XL
Farbe:
carbon/black
Material:
100% Polyester
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Ausführung:
Weste
Weitere Suchbegriffe: softshellweste 4xl, James, &, Nicholson, Professionelle, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.