Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 60 black/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 60 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 60 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 60 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 60 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 60 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 60 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 60 black/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681767
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901967305
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
  • Mit CORDURA verstärkte Kniepolstertasche
  • Reißfeste Dreifachnaht
  • Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
  • 2 Taschen mit Reißverschluss
  • Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
  • 60° waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Besatz: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext el. Trocknung:
Trocknen im Tumbler möglich, niedrige Temperatur, 60°C normaler Trocknungsprozess
Pflegetext Bügeln:
Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150°C
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
60
Farbe:
black/carbon
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
260 g/m²
Form:
lang
Pflegetext chem. Reinigen:
Professionelle Trockenreinigung mit Tetrachlorethen und allen unter Symbol F aufgelisteten Lösemitteln Normaler Prozess
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 60°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose schwarz 60, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 60, James, &, Nicholson, Arbeitsbundhose, JN832, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.