Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Multinormjacke Safety+ 1234-820-620 Gr. 5XL marine/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Multinormjacke Safety+ 1234-820-620 Gr. 5XL marine/schwarz
ENGEL Multinormjacke Safety+ 1234-820-620 Gr. 5XL marine/schwarz
ENGEL Multinormjacke Safety+ 1234-820-620 Gr. 5XL marine/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1685827
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1234-820-620-5XL
EAN/GTIN:
     5702820432386
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
ENGEL Multinormjacke Safety+ 1234-820

Ausführung:
  • Antistatisch, flammhemmend und schützend vor Aerosolen, Spray und leichten Spritzern von Chemikalien
  • funktionelle Details verhindern, dass Funken hängen bleiben
  • doppelte Knopfleiste und verdeckte Druckknöpfe vorne
  • funktionelle Taschen, u. a. Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Normen: ISO 15797 / EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 / EN ISO 11611: 2015 Class 1 A1 / EN 13034+A1:2009 Type 6 / EN 1149-5:2018 / FprEN 61482-2:2018+FprAA:2018-APC1
Material: 
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Antistatische Fasern, 300 g/m²

Pflegehinweis:
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Wäschetrockner bei min. 90 Grad C
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50

Muss mit ENGEL Hosen oder Latzhosen mit derselben oder höheren Klassifizierung getragen werden.
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Farbcode:
620
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
ENGEL
Größe:
5XL
Farbe:
marine/schwarz
Material:
75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Antistatische Fasern
Gewicht:
300 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Multinormbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogenschutzjacke, ENGEL, Multinormjacke, Safety+, 1234-820-620, Gr., 5XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 108,64*
€ 136,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,54*
€ 167,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1234-820-2025-2XL
ab € 108,20*
Ähnlich
Engel
1234-820-2025-3XL
ab € 107,88*
Ähnlich
Engel
1234-820-2025-4XL
ab € 108,34*
Ähnlich
Engel
1234-820-2025-5XL
ab € 108,02*
Ähnlich
Engel
1234-820-2025-6XL
ab € 108,30*
Ähnlich
Engel
1234-820-2025-L
ab € 108,23*
Ähnlich
Engel
1234-820-2025-M
ab € 107,98*
Ähnlich
Engel
1234-820-2025-S
ab € 108,79*
Ähnlich
Engel
1234-820-2025-XL
ab € 107,99*
Ähnlich
Engel
1234-820-2025-XS
ab € 108,74*
Ähnlich
Engel
1234-820-620-2XL
ab € 108,48*
Ähnlich
Engel
1234-820-620-3XL
ab € 108,12*
Ähnlich
Engel
1234-820-620-4XL
ab € 108,59*
Ähnlich
Engel
1234-820-620-6XL
ab € 107,82*
Ähnlich
Engel
1234-820-620-L
ab € 108,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.