Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 10
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 10
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 10
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 10
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 10
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-p1715603
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6605/2XL
EAN/GTIN:
     4059904100480
Suchbegriffe:
PU beschichtete Handschuhe
Polyurethan beschichtete Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016 
  • Mit Strickbund und Handrücken aus Spezialfaser 
  • Höchster Tragekomfort 
  • Höchste Fingerfertigkeit 
  • Sehr hoher Schnittschutz 
  • Vernäht mit Spezialgarn 
  • Farbe: grau
Material: 
Strickhandschuhe mit grauer PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen 
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
PSA-Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 4X43D
Durchstichfestigkeit:
Stufe 3
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Nitras
Größe:
10
Material:
PU / Textil
Normen:
EN 388
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Nitras, Cut, 5,, Gr., 10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,06*
€ 2,67*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 2,69*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 2,91*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,03*
5 Tage
310
10
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.