Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Reciprosäge JR3051TK, 1200 W, incl. Reciprosägeblatt-Set, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Reciprosäge JR3051TK, 1200 W, incl. Reciprosägeblatt-Set, Transportkoffer
Makita Reciprosäge JR3051TK, 1200 W, incl. Reciprosägeblatt-Set, Transportkoffer
Makita Reciprosäge JR3051TK, 1200 W, incl. Reciprosägeblatt-Set, Transportkoffer
Makita Reciprosäge JR3051TK, 1200 W, incl. Reciprosägeblatt-Set, Transportkoffer
Makita Reciprosäge JR3051TK, 1200 W, incl. Reciprosägeblatt-Set, Transportkoffer
Makita Reciprosäge JR3051TK, 1200 W, incl. Reciprosägeblatt-Set, Transportkoffer
Makita Reciprosäge JR3051TK, 1200 W, incl. Reciprosägeblatt-Set, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1723368
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381891905
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Makita Reciprosäge JR3051TK
1200 W, 0-3.000 min 
Kraftvolle Reciprosäge zum schnellen Sägen von Holz und Metall.
Kompakte Reciprosäge mit 30 mm Hublänge für schnelle Schnitte.
Mit kraftvollem 1.200 Watt Motor.
Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug.
Mit elektronisch regelbarer Hubzahl.
  • Werkzeugloser Sägeblattwechsel
  • inkl. 3 Stück Reciproblatt
  • Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
  • Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
Im Lieferumfang enthalten:
  • Reciprosägeblätter 3 Stück, 194253-2
  • Transportkoffer 821621-3
Weitere Informationen:
Max. Schnitttiefe in Holz:
255 mm
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Hubzahl max.:
3000 /min
Hublänge:
30 mm
Leistungsaufnahme:
1200 W
Hersteller:
Makita
Kabellänge:
4 m
Spannung:
230
Höhe:
176
Breite:
97
Länge:
447
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Gewicht:
3,3 kg
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 99,44*
€ 115,37*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,86*
€ 119,89*
13 Tage
32
€ 6,29*
ab € 107,82*
€ 125,13*
6 Tage
48
€ 5,99*
ab € 114,22*
€ 136,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 127,17*
€ 148,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,55*
Zubehör
Bosch
2608650614
ab € 3,66*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.