Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 34 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 34 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 34 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 34 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 34 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 34 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 34 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1724184
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062403324240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Bluse Twill Blickdicht SLIM FIT D10Y

Ausführung:
  • sehr blickdicht
  • ohne Brusttasche
  • Slim Fit
  • Ärmellänge: Langarm 63cm (Standard)
  • Hemdblusenkragen
Material:
100% Baumwolle, 116 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
weiß
Blickdichte:
Sehr hoch
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
116 g/m²
Muster:
Uni
Form:
langarm
Kragen:
Hemdblusenkragen
Stoff:
5008
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Pflegetext Bleichen:
keine Bleiche
Modell:
D10Y
Hersteller:
Eterna
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Brusttasche:
Nein
Armlänge:
Standard (63cm)
Ausführung:
Bluse
Schnitt:
Slim Fit
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Eterna, Twill, Blickdicht, Slim, Fit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.