Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 44 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 44 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 44 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 44 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 44 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 44 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Slim Fit 1/1 Arm 5008-00-D10Y Gr. 44 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1724189
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062403324288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Bluse Twill Blickdicht SLIM FIT D10Y

Ausführung:
  • sehr blickdicht
  • ohne Brusttasche
  • Slim Fit
  • Ärmellänge: Langarm 63cm (Standard)
  • Hemdblusenkragen
Material:
100% Baumwolle, 116 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Muster:
Uni
Gewicht:
116 g/m²
Form:
langarm
Kragen:
Hemdblusenkragen
Stoff:
5008
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Pflegetext Bleichen:
keine Bleiche
Modell:
D10Y
Hersteller:
Eterna
Größe:
44
Blickdichte:
Sehr hoch
Farbe:
weiß
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Brusttasche:
Nein
Armlänge:
Standard (63cm)
Ausführung:
Bluse
Schnitt:
Slim Fit
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Eterna, Twill, Blickdicht, Slim, Fit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,07*
€ 61,40*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 67,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.