Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 34 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 34 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 34 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 34 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 34 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 34 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 34 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1724202
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062403320518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Bluse Twill Blickdicht TAILLIERT D708

Ausführung:
  • sehr blickdicht
  • ohne Brusttasche
  • Tailliert
  • Ärmellänge: Langarm 63cm (Standard)
  • Hemdblusenkragen
Material:
100% Baumwolle, 116 g/m²
Weitere Informationen:
Blickdichte:
Sehr hoch
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
116 g/m²
Muster:
Uni
Form:
langarm
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Kragen:
Hemdblusenkragen
Stoff:
5008
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Modell:
D708
Hersteller:
Eterna
Größe:
34
Farbe:
weiß
Brusttasche:
Nein
Armlänge:
Standard (63cm)
Ausführung:
Bluse
Schnitt:
Tailliert
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Eterna, Twill, Blickdicht, Tailliert, D708
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,25*
€ 61,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,35*
€ 67,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.