Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 46 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 46 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 46 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 46 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 46 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 46 weiß
Eterna Bluse Twill Blickdicht Tailliert D708 5008 Gr. 46 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1724208
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062403293140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Bluse Twill Blickdicht TAILLIERT D708

Ausführung:
  • sehr blickdicht
  • ohne Brusttasche
  • Tailliert
  • Ärmellänge: Langarm 63cm (Standard)
  • Hemdblusenkragen
Material:
100% Baumwolle, 116 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Blickdichte:
Sehr hoch
Gewicht:
116 g/m²
Form:
langarm
Muster:
Uni
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Kragen:
Hemdblusenkragen
Stoff:
5008
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Modell:
D708
Hersteller:
Eterna
Brusttasche:
Nein
Armlänge:
Standard (63cm)
Ausführung:
Bluse
Schnitt:
Tailliert
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Eterna, Twill, Blickdicht, Tailliert, D708
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.