Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 861 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 861 x 500 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 861 x 500 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 861 x 500 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 861 x 500 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 861 x 500 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 861 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1735218
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728073059
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank
  • Befestigung auf Schrankwand-Unterschränken
  • Edelstahl-Arbeitsplatte ∙ klein
  • Robuste Edelstahl-Arbeitsplatte zur Ausrüstung des Schrankwand-Systems

Ob Edelstahl oder Holz – beides ist gut!
Holz- und Edelstahlausführung
Viele mögen es clean und glänzend, andere wiederum rustikal.
Unsere Edelstahl-Arbeitsplatten sind robust und unvergleichlich schön.
Die strukturierte Oberfläche verleiht Deinem Arbeitsplatz Design und Ästhetik.
Die Holz-Arbeitsplatten hingegen bringen Farbe an Deinen Arbeitsplatz.
Die mehrfach beschichtete Multiplex-Platte aus Deutschland ist stabil und werkstatttauglich.
Hier triffst Du definitiv keine Fehlentscheidung!

  • Abmessungen / Länge: 861 mm x 500 mm x 40 mm

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modell:
weitere
Hersteller:
VIGOR
Höhe:
40 mm
Breite:
500 mm
Länge:
861 mm
Material:
Stahl, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: VIGOR, Edelstahl-Arbeitsplatte,, 861, x, 500, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 276,19*
€ 337,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,05*
€ 339,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,62*
€ 342,51*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,64*
€ 344,07*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 286,74*
€ 349,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.