Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1735295 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728054904 |
| |
|
| | |
| - Eck-Erweiterung für weitere Unterschränke
- Zur Eck-Erweiterung der Schrankwandzeile
- Inklusive Einlegefach
- Abmessungen / Länge: 885 mm x 500 mm x 953 mm
- Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
Weitere Informationen: | | Länge: | 885 mm | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | VIGOR | Höhe: | 953 mm | Breite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,56* | € 925,38* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,30* | € 929,64* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 848,89* | € 933,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 873,70* | € 961,02* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 836,50* | € 965,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|