Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1736815 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728067638 |
| |
|
| | |
| - Für Bohrmaschinen, z.B. VIGOR Drill Giant V6904
- Beseitigung von groben Belägen und Rückständen sowie starkem Rost
- 75 mm Ø
- Besatzhöhe 20 mm
- Stahldraht
- 6 mm Einspannschaft
- Maximal 4500 U/min
Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 6 | Durchmesser: | 75 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Besatzart: | gewellt/gerade | Besatzmaterial: | Stahldraht | Hersteller: | VIGOR | Werkzeugaufnahme: | Schaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, VIGOR, Topfbürste,, 75 mm,, grob |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,03* | € 4,40* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,25* | € 4,72* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,67* | € 5,34* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,67* | € 5,36* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,42* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|