Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Trennscheibe, Ø 125 mm, 1,2 mm, X-LOCK, A60T, INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Trennscheibe, Ø 125 mm, 1,2 mm, X-LOCK, A60T, INOX
Makita Trennscheibe, Ø 125 mm, 1,2 mm, X-LOCK, A60T, INOX
Makita Trennscheibe, Ø 125 mm, 1,2 mm, X-LOCK, A60T, INOX
Makita Trennscheibe, Ø 125 mm, 1,2 mm, X-LOCK, A60T, INOX
Makita Trennscheibe, Ø 125 mm, 1,2 mm, X-LOCK, A60T, INOX
Makita Trennscheibe, Ø 125 mm, 1,2 mm, X-LOCK, A60T, INOX
Artikel-Nr.:
     5417B-p1737882
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381555449
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Dünnblech-Trennscheibe
125 mm Trennscheibe für Werkstücke aus Edelstahl mit X-LOCK-Aufnahme

Mit dem X-LOCK-System lassen sich die Trennscheiben schnell und werkzeuglos wechseln. Durch das Klick-Geräusch beim Aufstecken der Trennscheibe ist die Verbindung sicher hergestellt und die Arbeit kann beginnen. X-LOCK-Trennscheiben passen auch auf Winkelschleifer mit herkömmlicher Spindelaufnahme.
VPE: 1 Stück
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Hersteller:
Makita
Artikeltyp:
Trennscheibe
Stärke:
1,2
Durchmesser:
125
Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, makita ersatzteile, trennscheibe makita, Makita, Trennscheibe,, Ø, 125, mm,, 1,2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,51*
€ 2,20*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,26*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,27*
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.