Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237-101 Gr. 6XL orange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237-101 Gr. 6XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237-101 Gr. 6XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237-101 Gr. 6XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237-101 Gr. 6XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237-101 Gr. 6XL orange/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p2116607
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1158-237-101-6XL
EAN/GTIN:
     5702820477394
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237

Ausführung:
  • moderne Passform
  • wind- und wasserabweisend
  • guter Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • dehnbare Stoffqualität
  •  innen und am Kragen mit Fleece gefüttert
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen mit Klettverschluss
  • elastischer Bund unten
  • Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
  • Bekleidungsklasse 2
  • Bekleidungsklasse 3 ( L - 6XL fb. 10)
Material: 
100% Polyester, 320 g/m²
Softshell
WP 9000 / 9,7 Ret m2 / Pa/W

Pflegehinweis: 
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 25


Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzjacke
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
9.000 mm
Farbcode:
101
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Größe:
6XL
Farbe:
orange/grün
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,82*
€ 115,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,33*
€ 142,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1158-237-10-2XL
ab € 90,56*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-3XL
ab € 90,51*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-4XL
ab € 91,17*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-5XL
ab € 90,75*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-6XL
ab € 91,28*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-L
ab € 90,79*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-M
ab € 90,75*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-S
ab € 90,65*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-XL
ab € 90,45*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-XS
ab € 90,44*
Ähnlich
Engel
1158-237-101-2XL
ab € 91,14*
Ähnlich
Engel
1158-237-101-3XL
ab € 90,49*
Ähnlich
Engel
1158-237-101-4XL
ab € 90,45*
Ähnlich
Engel
1158-237-101-5XL
ab € 90,66*
Ähnlich
Engel
1158-237-101-L
ab € 91,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.