Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-101 Gr. L orange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-101 Gr. L orange/grün
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-101 Gr. L orange/grün
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-101 Gr. L orange/grün
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-101 Gr. L orange/grün
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-101 Gr. L orange/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p2116678
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1192-236-101-L
EAN/GTIN:
     5702820486174
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Engel Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236

Ausführung:
  • Fleece
  • moderne Passform und Stretchfutter
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen mit Klettverschluss
  • elastischer Bund unten
  • Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
  • Bekleidungsklasse 2
  • Bekleidungsklasse 3 ( L - 6XL fb. 10)
Material: 
100% Polyester, 260 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 25
Die Jacke kann mit den Modellen 1146-930 und 1145-930 kombiniert werden, die einen Reißverschluss zum Einzippen haben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Farbcode:
101
Hersteller:
ENGEL
Größe:
L
Farbe:
orange/grün
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Internetfarbe:
rot
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleece jacke, ENGEL, Warnschutz, Safety, 1192-236-101, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,49*
€ 112,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,37*
€ 137,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1192-236-10-2XL
ab € 87,61*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-3XL
ab € 87,66*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-4XL
ab € 87,74*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-5XL
ab € 88,26*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-6XL
ab € 88,09*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-L
ab € 87,53*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-M
ab € 87,70*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-S
ab € 87,40*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-XL
ab € 87,88*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-XS
ab € 88,08*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-2XL
ab € 87,48*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-3XL
ab € 88,15*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-4XL
ab € 87,57*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-5XL
ab € 88,07*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-6XL
ab € 87,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.