Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Safety T-Shirt 9544-182-10 Gr. XS orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Safety T-Shirt 9544-182-10 Gr. XS orange
ENGEL Warnschutz Safety T-Shirt 9544-182-10 Gr. XS orange
ENGEL Warnschutz Safety T-Shirt 9544-182-10 Gr. XS orange
ENGEL Warnschutz Safety T-Shirt 9544-182-10 Gr. XS orange
ENGEL Warnschutz Safety T-Shirt 9544-182-10 Gr. XS orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2116852
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     9544-182-10-XS
EAN/GTIN:
     5702820545031
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
ENGEL Warnschutz T-Shirt Safety 9544-182

Ausführung:
  • moderne Passform
  • weich und angenehm
  • aus bequemem Pikee-Stoff
  • Rippstrick am Halsausschnitt
  • Bekleidungsklasse 2
Material: 
55% Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/m²

Pflegehinweis:
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 25
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
10
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Größe:
XS
Farbe:
orange
Gewicht:
190 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Material:
55% Baumwolle / 45% Polyester
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, ENGEL, Warnschutz, Safety, T-Shirt, 9544-182-10, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,32*
€ 57,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,92*
€ 70,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
9544-182-10-2XL
ab € 43,46*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-3XL
ab € 43,25*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-4XL
ab € 43,44*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-5XL
ab € 43,60*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-6XL
ab € 43,32*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-L
ab € 43,53*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-M
ab € 43,24*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-S
ab € 43,36*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-XL
ab € 43,29*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-2XL
ab € 43,38*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-3XL
ab € 43,27*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-4XL
ab € 43,31*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-5XL
ab € 43,43*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-6XL
ab € 43,19*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-L
ab € 43,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.