Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutzjacke Safety 1544-314-10 Gr. 6XL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutzjacke Safety 1544-314-10 Gr. 6XL orange
ENGEL Warnschutzjacke Safety 1544-314-10 Gr. 6XL orange
ENGEL Warnschutzjacke Safety 1544-314-10 Gr. 6XL orange
ENGEL Warnschutzjacke Safety 1544-314-10 Gr. 6XL orange
ENGEL Warnschutzjacke Safety 1544-314-10 Gr. 6XL orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2116917
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1544-314-10-6XL
EAN/GTIN:
     5702820542146
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
ENGEL Warnschutzjacke Safety 1544-314

Ausführung:
  • moderne Passform
  • Super Stretch
  • hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • Windfang mit Daumenöffnung an den Ärmeln
  • Bekleidungsklasse 2
Material: 
56% Polyester, 34% Elasthan, 10% Baumwolle, 285 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Farbcode:
10
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Größe:
6XL
Farbe:
orange
Gewicht:
285 g/m²
Ausführung:
Warnschutzjacke
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Material:
56% Polyester / 34% Elasthan / 10% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, ENGEL, Safety, 1544-314-10, Gr., 6XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,10*
€ 94,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,48*
€ 115,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1544-314-10-2XL
ab € 73,71*
Ähnlich
Engel
1544-314-10-3XL
ab € 73,16*
Ähnlich
Engel
1544-314-10-4XL
ab € 73,17*
Ähnlich
Engel
1544-314-10-5XL
ab € 73,17*
Ähnlich
Engel
1544-314-10-L
ab € 73,13*
Ähnlich
Engel
1544-314-10-M
ab € 73,17*
Ähnlich
Engel
1544-314-10-S
ab € 73,36*
Ähnlich
Engel
1544-314-10-XL
ab € 73,74*
Ähnlich
Engel
1544-314-10-XS
ab € 73,19*
Ähnlich
Engel
1544-314-101-2XL
ab € 73,15*
Ähnlich
Engel
1544-314-101-3XL
ab € 73,51*
Ähnlich
Engel
1544-314-101-4XL
ab € 73,20*
Ähnlich
Engel
1544-314-101-5XL
ab € 73,11*
Ähnlich
Engel
1544-314-101-6XL
ab € 73,15*
Ähnlich
Engel
1544-314-101-L
ab € 73,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.